Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-3539-50

  • ERIKS:13564318
  • Hersteller:A500SM-3539-50
Image 1
Zur Liste hinzufügen

37,37 €/ Stückexkl. MwSt

44,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

37,37 €

-

10+

30,23 €

19.11%

25+

24,53 €

34.35%

50+

20,66 €

44.72%

100+

18,70 €

49.95%

200+

16,88 €

54.82%

500+

15,06 €

59.69%

1000+

14,16 €

62.10%

2500+

12,80 €

65.74%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
A500SM-3539-50
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
39 mm
Breite
50 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A500
Material Lauffläche
iglidur® A500
Wartung
Wartungsfrei