Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-3539-20

  • ERIKS:13564315
  • Hersteller:A500SM-3539-20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,02 €/ Stückexkl. MwSt

28,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

24,02 €

-

10+

18,79 €

21.80%

25+

14,62 €

39.14%

50+

12,09 €

49.68%

100+

10,90 €

54.64%

200+

9,83 €

59.09%

500+

8,81 €

63.34%

1000+

8,28 €

65.53%

2500+

7,45 €

69.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
A500SM-3539-20
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
39 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A500
Material Lauffläche
iglidur® A500
Wartung
Wartungsfrei