Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-3236-40

  • ERIKS:13564314
  • Hersteller:A500SM-3236-40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,82 €/ Stückexkl. MwSt

30,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

25,82 €

-

10+

20,33 €

21.26%

25+

15,93 €

38.31%

50+

13,23 €

48.78%

100+

11,93 €

53.79%

200+

10,78 €

58.26%

500+

9,62 €

62.74%

1000+

9,06 €

64.91%

2500+

8,21 €

68.20%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
A500SM-3236-40
Wellendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
36 mm
Breite
40 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A500
Material Lauffläche
iglidur® A500
Wartung
Wartungsfrei