Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-3236-20

  • ERIKS:13564312
  • Hersteller:A500SM-3236-20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,63 €/ Stückexkl. MwSt

20,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

17,63 €

-

10+

13,33 €

24.40%

25+

9,86 €

44.07%

50+

7,97 €

54.77%

100+

7,14 €

59.50%

200+

6,44 €

63.45%

500+

5,78 €

67.21%

1000+

5,44 €

69.14%

2500+

4,91 €

72.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
A500SM-3236-20
Wellendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
36 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A500
Material Lauffläche
iglidur® A500
Wartung
Wartungsfrei