Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-2023-30

  • ERIKS:13564292
  • Hersteller:A500SM-2023-30
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,23 €/ Stückexkl. MwSt

18,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

15,23 €

-

10+

11,25 €

26.12%

25+

8,07 €

46.99%

50+

6,43 €

57.81%

100+

5,75 €

62.28%

200+

5,17 €

66.07%

500+

4,64 €

69.53%

1000+

4,37 €

71.32%

2500+

3,96 €

74.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
A500SM-2023-30
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A500
Material Lauffläche
iglidur® A500
Wartung
Wartungsfrei