Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-0810-12

  • ERIKS:13564262
  • Hersteller:A500SM-0810-12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,85 €/ Stückexkl. MwSt

9,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,85 €

-

10+

4,90 €

37.66%

25+

2,58 €

67.10%

50+

1,68 €

78.57%

100+

1,39 €

82.25%

200+

1,26 €

83.98%

500+

1,16 €

85.28%

1000+

1,11 €

85.93%

2500+

1,02 €

87.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
A500SM-0810-12
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
12 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A500
Material Lauffläche
iglidur® A500
Wartung
Wartungsfrei