Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-5055-60

  • ERIKS:13564210
  • Hersteller:A350SM-5055-60
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,49 €/ Stückexkl. MwSt

46,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

39,49 €

-

10+

23,80 €

39.73%

25+

20,47 €

48.17%

50+

15,47 €

60.83%

100+

13,21 €

66.55%

200+

10,95 €

72.28%

500+

10,10 €

74.43%

1000+

8,69 €

78.00%

2500+

8,18 €

79.29%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
A350SM-5055-60
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
60 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A350
Material Lauffläche
iglidur® A350
Wartung
Wartungsfrei