Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-3539-40

  • ERIKS:13564196
  • Hersteller:A350SM-3539-40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,37 €/ Stückexkl. MwSt

26,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

22,37 €

-

10+

13,36 €

40.27%

25+

10,90 €

51.29%

50+

8,02 €

64.13%

100+

6,87 €

69.30%

200+

5,68 €

74.62%

500+

5,25 €

76.52%

1000+

4,51 €

79.86%

2500+

4,23 €

81.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
A350SM-3539-40
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
39 mm
Breite
40 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A350
Material Lauffläche
iglidur® A350
Wartung
Wartungsfrei