Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-2023-25

  • ERIKS:13564169
  • Hersteller:A350SM-2023-25
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,83 €/ Stückexkl. MwSt

12,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,83 €

-

10+

6,32 €

41.60%

25+

4,42 €

59.18%

50+

3,04 €

71.90%

100+

2,58 €

76.14%

200+

2,16 €

80.06%

500+

1,97 €

81.79%

1000+

1,70 €

84.30%

2500+

1,62 €

85.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
A350SM-2023-25
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
25 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A350
Material Lauffläche
iglidur® A350
Wartung
Wartungsfrei