Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-1315-20

  • ERIKS:13564154
  • Hersteller:A350SM-1315-20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,75 €/ Stückexkl. MwSt

9,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,75 €

-

10+

4,45 €

42.54%

25+

2,69 €

65.35%

50+

1,70 €

78.07%

100+

1,45 €

81.36%

200+

1,21 €

84.43%

500+

1,11 €

85.75%

1000+

0,95 €

87.72%

2500+

0,88 €

88.60%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
A350SM-1315-20
Wellendurchmesser
13 mm
Außendurchmesser
15 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A350
Material Lauffläche
iglidur® A350
Wartung
Wartungsfrei