Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-1214-15

  • ERIKS:13564151
  • Hersteller:A350SM-1214-15
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,16 €/ Stückexkl. MwSt

8,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,16 €

-

10+

4,10 €

42.76%

25+

2,33 €

67.46%

50+

1,41 €

80.29%

100+

1,22 €

82.90%

200+

1,02 €

85.75%

500+

0,94 €

86.94%

1000+

0,82 €

88.60%

2500+

0,75 €

89.55%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
A350SM-1214-15
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
15 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A350
Material Lauffläche
iglidur® A350
Wartung
Wartungsfrei