6,41 €/ Stückexkl. MwSt
7,63 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,41 € | - |
10+ | 3,62 € | 43.50% |
25+ | 1,92 € | 70.03% |
50+ | 1,09 € | 83.02% |
100+ | 0,94 € | 85.41% |
200+ | 0,77 € | 88.06% |
500+ | 0,71 € | 88.86% |
1000+ | 0,61 € | 90.45% |
2500+ | 0,58 € | 90.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A350SM-1012-08 |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 8 mm |
Mit Bund | Nein |
Material Mantel | iglidur® A350 |
Material Lauffläche | iglidur® A350 |
Wartung | Wartungsfrei |