Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-2228-15

  • ERIKS:13563985
  • Hersteller:ASM-2228-15
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,90 €/ Stückexkl. MwSt

5,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,90 €

-

10+

2,84 €

42.01%

25+

1,70 €

65.28%

50+

1,19 €

75.69%

100+

0,94 €

80.90%

200+

0,75 €

84.72%

500+

0,63 €

87.15%

1000+

0,56 €

88.54%

2500+

0,46 €

90.62%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
ASM-2228-15
Wellendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
15 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A200
Material Lauffläche
iglidur® A200
Wartung
Wartungsfrei