5,19 €/ Stückexkl. MwSt
6,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,19 € | - |
10+ | 3,04 € | 41.31% |
25+ | 1,89 € | 63.61% |
50+ | 1,34 € | 74.10% |
100+ | 1,07 € | 79.34% |
200+ | 0,88 € | 82.95% |
500+ | 0,75 € | 85.57% |
1000+ | 0,66 € | 87.21% |
2500+ | 0,56 € | 89.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | ASM-2026-30 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Breite | 30 mm |
Mit Bund | Nein |
Material Mantel | iglidur® A200 |
Material Lauffläche | iglidur® A200 |
Wartung | Wartungsfrei |