Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-2025-15

  • ERIKS:13563977
  • Hersteller:ASM-2025-15
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,85 €/ Stückexkl. MwSt

5,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,85 €

-

10+

2,79 €

42.46%

25+

1,67 €

65.61%

50+

1,16 €

76.14%

100+

0,88 €

81.75%

200+

0,73 €

84.91%

500+

0,61 €

87.37%

1000+

0,53 €

89.12%

2500+

0,44 €

90.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
ASM-2025-15
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
25 mm
Breite
15 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A200
Material Lauffläche
iglidur® A200
Wartung
Wartungsfrei