Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-2023-20

  • ERIKS:13563973
  • Hersteller:ASM-2023-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,76 €/ Stückexkl. MwSt

5,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,76 €

-

10+

2,74 €

42.50%

25+

1,62 €

66.07%

50+

1,11 €

76.79%

100+

0,83 €

82.50%

200+

0,66 €

86.07%

500+

0,56 €

88.21%

1000+

0,49 €

89.64%

2500+

0,39 €

91.79%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
ASM-2023-20
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A200
Material Lauffläche
iglidur® A200
Wartung
Wartungsfrei