5,02 €/ Stückexkl. MwSt
5,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,01 € | - |
10+ | 2,89 € | 42.37% |
25+ | 1,77 € | 64.75% |
50+ | 1,24 € | 75.25% |
100+ | 0,97 € | 80.68% |
200+ | 0,82 € | 83.73% |
500+ | 0,68 € | 86.44% |
1000+ | 0,60 € | 88.14% |
2500+ | 0,51 € | 89.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | ASM-1622-25 |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 25 mm |
Mit Bund | Nein |
Material Mantel | iglidur® A200 |
Material Lauffläche | iglidur® A200 |
Wartung | Wartungsfrei |