Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-1521-10

  • ERIKS:13563935
  • Hersteller:ASM-1521-10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,73 €/ Stückexkl. MwSt

5,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,73 €

-

10+

2,65 €

43.88%

25+

1,60 €

66.19%

50+

1,09 €

76.98%

100+

0,82 €

82.73%

200+

0,65 €

86.33%

500+

0,56 €

88.13%

1000+

0,46 €

90.29%

2500+

0,37 €

92.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
ASM-1521-10
Wellendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
21 mm
Breite
10 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A200
Material Lauffläche
iglidur® A200
Wartung
Wartungsfrei