4,73 €/ Stückexkl. MwSt
5,63 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,73 € | - |
10+ | 2,65 € | 43.88% |
25+ | 1,60 € | 66.19% |
50+ | 1,09 € | 76.98% |
100+ | 0,82 € | 82.73% |
200+ | 0,65 € | 86.33% |
500+ | 0,56 € | 88.13% |
1000+ | 0,46 € | 90.29% |
2500+ | 0,37 € | 92.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | ASM-1420-10 |
Wellendurchmesser | 14 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Breite | 10 mm |
Mit Bund | Nein |
Material Mantel | iglidur® A200 |
Material Lauffläche | iglidur® A200 |
Wartung | Wartungsfrei |