Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-1218-15

  • ERIKS:13563911
  • Hersteller:ASM-1218-15
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,71 €/ Stückexkl. MwSt

5,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,71 €

-

10+

2,64 €

44.04%

25+

1,58 €

66.43%

50+

1,07 €

77.26%

100+

0,82 €

82.67%

200+

0,63 €

86.64%

500+

0,54 €

88.45%

1000+

0,39 €

91.70%

2500+

0,37 €

92.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
ASM-1218-15
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
15 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A200
Material Lauffläche
iglidur® A200
Wartung
Wartungsfrei