4,64 €/ Stückexkl. MwSt
5,52 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,64 € | - |
10+ | 2,62 € | 43.59% |
25+ | 1,55 € | 66.67% |
50+ | 1,05 € | 77.29% |
100+ | 0,78 € | 83.15% |
200+ | 0,63 € | 86.45% |
500+ | 0,53 € | 88.64% |
1000+ | 0,44 € | 90.48% |
2500+ | 0,36 € | 92.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | ASM-1216-20 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Breite | 20 mm |
Mit Bund | Nein |
Material Mantel | iglidur® A200 |
Material Lauffläche | iglidur® A200 |
Wartung | Wartungsfrei |