Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-1016-16

  • ERIKS:13563896
  • Hersteller:ASM-1016-16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,64 €/ Stückexkl. MwSt

5,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,64 €

-

10+

2,62 €

43.59%

25+

1,55 €

66.67%

50+

1,05 €

77.29%

100+

0,78 €

83.15%

200+

0,63 €

86.45%

500+

0,53 €

88.64%

1000+

0,44 €

90.48%

2500+

0,36 €

92.31%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
ASM-1016-16
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
16 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A200
Material Lauffläche
iglidur® A200
Wartung
Wartungsfrei