Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-0912-14

  • ERIKS:13563885
  • Hersteller:ASM-0912-14
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,59 €/ Stückexkl. MwSt

5,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,59 €

-

10+

2,58 €

43.70%

25+

1,53 €

66.67%

50+

1,04 €

77.41%

100+

0,77 €

83.33%

200+

0,61 €

86.67%

500+

0,51 €

88.89%

1000+

0,41 €

91.11%

2500+

0,34 €

92.59%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
ASM-0912-14
Wellendurchmesser
9 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
14 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A200
Material Lauffläche
iglidur® A200
Wartung
Wartungsfrei