Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-0509-08

  • ERIKS:13563864
  • Hersteller:ASM-0509-08
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,49 €/ Stückexkl. MwSt

5,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,49 €

-

10+

2,52 €

43.94%

25+

1,45 €

67.80%

50+

0,97 €

78.41%

100+

0,71 €

84.09%

200+

0,56 €

87.50%

500+

0,46 €

89.77%

1000+

0,36 €

92.05%

2500+

0,29 €

93.56%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
ASM-0509-08
Wellendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
9 mm
Breite
8 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A200
Material Lauffläche
iglidur® A200
Wartung
Wartungsfrei