Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-0407-06

  • ERIKS:13563858
  • Hersteller:ASM-0407-06
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,44 €/ Stückexkl. MwSt

5,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,44 €

-

10+

2,48 €

44.06%

25+

1,41 €

68.20%

50+

0,94 €

78.93%

100+

0,66 €

85.06%

200+

0,54 €

87.74%

500+

0,44 €

90.04%

1000+

0,32 €

92.72%

2500+

0,27 €

93.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
ASM-0407-06
Wellendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
7 mm
Breite
6 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A200
Material Lauffläche
iglidur® A200
Wartung
Wartungsfrei