Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A181 /iglidur® A181 A181SM-4044-30

  • ERIKS:13425165
  • Hersteller:A181SM-4044-30
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,46 €/ Stückexkl. MwSt

7,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,46 €

-

10+

4,08 €

36.84%

25+

2,81 €

56.58%

50+

2,13 €

67.11%

100+

1,67 €

74.21%

200+

1,38 €

78.68%

500+

1,21 €

81.32%

1000+

1,04 €

83.95%

2500+

0,92 €

85.79%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
A181SM-4044-30
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
44 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A181
Material Lauffläche
iglidur® A181
Wartung
Wartungsfrei