Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A181 /iglidur® A181 A181SM-1820-25

  • ERIKS:13563761
  • Hersteller:A181SM-1820-25
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,91 €/ Stückexkl. MwSt

5,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,91 €

-

10+

2,91 €

40.83%

25+

1,77 €

64.01%

50+

1,22 €

75.09%

100+

0,94 €

80.97%

200+

0,73 €

85.12%

500+

0,63 €

87.20%

1000+

0,51 €

89.62%

2500+

0,44 €

91.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
A181SM-1820-25
Wellendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
25 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A181
Material Lauffläche
iglidur® A181
Wartung
Wartungsfrei