Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A181 /iglidur® A181 A181SM-1012-15

  • ERIKS:13563742
  • Hersteller:A181SM-1012-15
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,59 €/ Stückexkl. MwSt

5,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,59 €

-

10+

2,64 €

42.59%

25+

1,58 €

65.56%

50+

1,05 €

77.04%

100+

0,77 €

83.33%

200+

0,60 €

87.04%

500+

0,53 €

88.52%

1000+

0,39 €

91.48%

2500+

0,34 €

92.59%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
A181SM-1012-15
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
15 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A181
Material Lauffläche
iglidur® A181
Wartung
Wartungsfrei