49,84 €/ Stückexkl. MwSt
59,31 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 49,84 € | - |
10+ | 37,25 € | 25.27% |
25+ | 30,36 € | 39.09% |
50+ | 28,39 € | 43.04% |
100+ | 27,00 € | 45.84% |
200+ | 23,21 € | 53.44% |
500+ | 21,61 € | 56.65% |
1000+ | 20,55 € | 58.77% |
2500+ | 19,77 € | 60.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | ZFM-4550-50 |
Wellendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 50 mm |
Breite | 50 mm |
Flanschdurchmesser | 58 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Z |
Material Lauffläche | iglidur® Z |
Wartung | Wartungsfrei |