12,02 €/ Stückexkl. MwSt
14,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 12,02 € | - |
10+ | 10,47 € | 12.87% |
25+ | 9,08 € | 24.47% |
50+ | 7,97 € | 33.66% |
100+ | 7,40 € | 38.47% |
200+ | 7,04 € | 41.44% |
500+ | 6,58 € | 45.26% |
1000+ | 6,29 € | 47.67% |
2500+ | 5,93 € | 50.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | ZFM-3034-13 |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Breite | 13 mm |
Flanschdurchmesser | 42 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Z |
Material Lauffläche | iglidur® Z |
Wartung | Wartungsfrei |