Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-1012-15

  • ERIKS:13567840
  • Hersteller:ZFM-1012-15
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,14 €/ Stückexkl. MwSt

8,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,14 €

-

10+

4,54 €

36.43%

25+

3,15 €

55.95%

50+

2,47 €

65.48%

100+

2,13 €

70.24%

200+

1,80 €

74.76%

500+

1,67 €

76.67%

1000+

1,60 €

77.62%

2500+

1,46 €

79.52%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
ZFM-1012-15
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
15 mm
Flanschdurchmesser
18 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® Z
Material Lauffläche
iglidur® Z
Wartung
Wartungsfrei