Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® V400 /iglidur® V400 VFM-1214-12

  • ERIKS:13567149
  • Hersteller:VFM-1214-12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,76 €/ Stückexkl. MwSt

10,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,76 €

-

10+

5,70 €

34.95%

25+

3,98 €

54.56%

50+

2,81 €

67.96%

100+

2,09 €

76.12%

200+

1,68 €

80.78%

500+

1,41 €

83.88%

1000+

1,29 €

85.24%

2500+

1,21 €

86.21%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
VFM-1214-12
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
12 mm
Flanschdurchmesser
20 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® V400
Material Lauffläche
iglidur® V400
Wartung
Wartungsfrei