Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® R /iglidur® R RFM-1012-10

  • ERIKS:13567062
  • Hersteller:RFM-1012-10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,01 €/ Stückexkl. MwSt

4,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,01 €

-

10+

2,21 €

44.92%

25+

1,21 €

69.92%

50+

0,75 €

81.36%

100+

0,53 €

86.86%

200+

0,39 €

90.25%

500+

0,34 €

91.53%

1000+

0,27 €

93.22%

2500+

0,22 €

94.49%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
RFM-1012-10
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
10 mm
Flanschdurchmesser
18 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® R
Material Lauffläche
iglidur® R
Wartung
Wartungsfrei