13,14 €/ Stückexkl. MwSt
15,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 13,14 € | - |
10+ | 8,43 € | 35.83% |
25+ | 6,05 € | 53.95% |
50+ | 4,85 € | 63.13% |
100+ | 3,96 € | 69.86% |
200+ | 3,76 € | 71.41% |
500+ | 3,57 € | 72.83% |
1000+ | 2,57 € | 80.47% |
2500+ | 2,16 € | 83.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | Q2FM-3539-26 |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 39 mm |
Breite | 26 mm |
Flanschdurchmesser | 47 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Q2 |
Material Lauffläche | iglidur® Q2 |
Wartung | Wartungsfrei |