Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2FM-2023-21

  • ERIKS:13567003
  • Hersteller:Q2FM-2023-21
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,99 €/ Stückexkl. MwSt

9,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,99 €

-

10+

4,86 €

39.15%

25+

3,28 €

58.94%

50+

2,48 €

68.94%

100+

1,97 €

75.32%

200+

1,79 €

77.66%

500+

1,60 €

80.00%

1000+

1,16 €

85.53%

2500+

0,95 €

88.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
Q2FM-2023-21
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
21.5 mm
Flanschdurchmesser
30 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® Q2
Material Lauffläche
iglidur® Q2
Wartung
Wartungsfrei