6,31 €/ Stückexkl. MwSt
7,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,31 € | - |
10+ | 3,72 € | 40.97% |
25+ | 2,38 € | 62.26% |
50+ | 1,70 € | 73.05% |
100+ | 1,34 € | 78.71% |
200+ | 1,16 € | 81.67% |
500+ | 0,95 € | 84.91% |
1000+ | 0,66 € | 89.49% |
2500+ | 0,58 € | 90.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | Q2FM-1618-12 |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Breite | 12 mm |
Flanschdurchmesser | 24 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Q2 |
Material Lauffläche | iglidur® Q2 |
Wartung | Wartungsfrei |