6,19 €/ Stückexkl. MwSt
7,37 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,19 € | - |
10+ | 3,64 € | 41.21% |
25+ | 2,33 € | 62.36% |
50+ | 1,65 € | 73.35% |
100+ | 1,29 € | 79.12% |
200+ | 1,09 € | 82.42% |
500+ | 0,88 € | 85.71% |
1000+ | 0,65 € | 89.56% |
2500+ | 0,54 € | 91.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | Q2FM-1517-09 |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 17 mm |
Breite | 9 mm |
Flanschdurchmesser | 23 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Q2 |
Material Lauffläche | iglidur® Q2 |
Wartung | Wartungsfrei |