5,75 €/ Stückexkl. MwSt
6,84 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,75 € | - |
10+ | 3,33 € | 42.01% |
25+ | 2,07 € | 63.91% |
50+ | 1,45 € | 74.85% |
100+ | 1,14 € | 80.18% |
200+ | 0,94 € | 83.73% |
500+ | 0,73 € | 87.28% |
1000+ | 0,53 € | 90.83% |
2500+ | 0,44 € | 92.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | Q2FM-1214-07 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 7 mm |
Flanschdurchmesser | 20 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Q2 |
Material Lauffläche | iglidur® Q2 |
Wartung | Wartungsfrei |