Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2FM-0608-08

  • ERIKS:13566972
  • Hersteller:Q2FM-0608-08
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,37 €/ Stückexkl. MwSt

6,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,37 €

-

10+

3,08 €

42.72%

25+

1,89 €

64.87%

50+

1,26 €

76.58%

100+

0,97 €

81.96%

200+

0,77 €

85.76%

500+

0,58 €

89.24%

1000+

0,41 €

92.41%

2500+

0,36 €

93.35%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
Q2FM-0608-08
Wellendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
8 mm
Flanschdurchmesser
12 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® Q2
Material Lauffläche
iglidur® Q2
Wartung
Wartungsfrei