Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Q /iglidur® Q QFM-7075-50

  • ERIKS:13566920
  • Hersteller:QFM-7075-50
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

46,44 €/ Stückexkl. MwSt

55,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

46,44 €

-

10+

34,60 €

25.51%

25+

28,20 €

39.28%

50+

24,51 €

47.22%

100+

23,17 €

50.11%

200+

20,71 €

55.42%

500+

18,17 €

60.87%

1000+

13,86 €

70.17%

2500+

12,78 €

72.47%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
QFM-7075-50
Wellendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
50 mm
Flanschdurchmesser
83 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® Q
Material Lauffläche
iglidur® Q
Wartung
Wartungsfrei