6,04 €/ Stückexkl. MwSt
7,19 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,04 € | - |
10+ | 3,69 € | 38.87% |
25+ | 2,45 € | 59.44% |
50+ | 1,82 € | 69.86% |
100+ | 1,53 € | 74.65% |
200+ | 1,26 € | 79.15% |
500+ | 1,02 € | 83.10% |
1000+ | 0,75 € | 87.61% |
2500+ | 0,63 € | 89.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | QFM-1820-12 |
Wellendurchmesser | 18 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Breite | 12 mm |
Flanschdurchmesser | 26 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Q |
Material Lauffläche | iglidur® Q |
Wartung | Wartungsfrei |