5,59 €/ Stückexkl. MwSt
6,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,59 € | - |
10+ | 3,37 € | 39.82% |
25+ | 2,16 € | 61.40% |
50+ | 1,58 € | 71.73% |
100+ | 1,29 € | 76.90% |
200+ | 1,05 € | 81.16% |
500+ | 0,83 € | 85.11% |
1000+ | 0,60 € | 89.36% |
2500+ | 0,51 € | 90.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | QFM-1214-08 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 8 mm |
Flanschdurchmesser | 20 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Q |
Material Lauffläche | iglidur® Q |
Wartung | Wartungsfrei |