Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Q /iglidur® Q QFM-101215-08

  • ERIKS:13566901
  • Hersteller:QFM-101215-08
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,44 €/ Stückexkl. MwSt

6,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,44 €

-

10+

3,21 €

40.94%

25+

2,04 €

62.50%

50+

1,48 €

72.81%

100+

1,21 €

77.81%

200+

0,97 €

82.19%

500+

0,75 €

86.25%

1000+

0,56 €

89.69%

2500+

0,46 €

91.56%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
QFM-101215-08
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
8 mm
Flanschdurchmesser
15 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® Q
Material Lauffläche
iglidur® Q
Wartung
Wartungsfrei