5,30 €/ Stückexkl. MwSt
6,31 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,30 € | - |
10+ | 3,11 € | 41.35% |
25+ | 1,73 € | 67.31% |
50+ | 1,14 € | 78.53% |
100+ | 0,83 € | 84.29% |
200+ | 0,66 € | 87.50% |
500+ | 0,53 € | 90.06% |
1000+ | 0,41 € | 92.31% |
2500+ | 0,34 € | 93.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | P210FM-1517-09 |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 17 mm |
Breite | 9 mm |
Flanschdurchmesser | 23 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® P210 |
Material Lauffläche | iglidur® P210 |
Wartung | Wartungsfrei |