Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® P210 /iglidur® P210 P210FM-0810-07

  • ERIKS:13566815
  • Hersteller:P210FM-0810-07
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,66 €/ Stückexkl. MwSt

5,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,66 €

-

10+

2,74 €

41.24%

25+

1,46 €

68.61%

50+

0,92 €

80.29%

100+

0,63 €

86.50%

200+

0,51 €

89.05%

500+

0,37 €

91.97%

1000+

0,29 €

93.80%

2500+

0,22 €

95.26%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
P210FM-0810-07
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
7 mm
Flanschdurchmesser
15 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® P210
Material Lauffläche
iglidur® P210
Wartung
Wartungsfrei