4,59 €/ Stückexkl. MwSt
5,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,59 € | - |
10+ | 2,65 € | 42.22% |
25+ | 1,41 € | 69.26% |
50+ | 0,88 € | 80.74% |
100+ | 0,61 € | 86.67% |
200+ | 0,49 € | 89.26% |
500+ | 0,36 € | 92.22% |
1000+ | 0,27 € | 94.07% |
2500+ | 0,22 € | 95.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | P210FM-0608-04 |
Wellendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Breite | 4 mm |
Flanschdurchmesser | 12 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® P210 |
Material Lauffläche | iglidur® P210 |
Wartung | Wartungsfrei |