39,87 €/ Stückexkl. MwSt
47,45 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 39,87 € | - |
10+ | 26,06 € | 34.63% |
25+ | 17,90 € | 55.10% |
50+ | 15,10 € | 62.13% |
100+ | 14,93 € | 62.56% |
200+ | 12,43 € | 68.83% |
500+ | 8,65 € | 78.29% |
1000+ | 8,11 € | 79.66% |
2500+ | 7,38 € | 81.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | PFM-8085-100 |
Wellendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 100 mm |
Flanschdurchmesser | 93 mm |
Flanschstärke | 2.5 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | Iglidur® P |
Material Lauffläche | Iglidur® P |
Wartung | Wartungsfrei |