7,43 €/ Stückexkl. MwSt
8,84 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,43 € | - |
10+ | 4,44 € | 40.27% |
25+ | 2,79 € | 62.47% |
50+ | 2,16 € | 70.94% |
100+ | 1,94 € | 73.91% |
200+ | 1,62 € | 78.26% |
500+ | 1,09 € | 85.35% |
1000+ | 1,00 € | 86.50% |
2500+ | 0,88 € | 88.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | PFM-3539-16 |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 39 mm |
Breite | 16 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | Iglidur® P |
Material Lauffläche | Iglidur® P |
Wartung | Wartungsfrei |