Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Iglidur® P /Iglidur® P PFM-2023-11

  • ERIKS:13566707
  • Hersteller:PFM-2023-11
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,41 €/ Stückexkl. MwSt

6,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,41 €

-

10+

3,09 €

42.77%

25+

1,82 €

66.35%

50+

1,33 €

75.47%

100+

1,14 €

78.93%

200+

0,94 €

82.70%

500+

0,61 €

88.68%

1000+

0,56 €

89.62%

2500+

0,51 €

90.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
PFM-2023-11
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
11 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
Iglidur® P
Material Lauffläche
Iglidur® P
Wartung
Wartungsfrei