Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Iglidur® P /Iglidur® P PFM-1820-22

  • ERIKS:13566705
  • Hersteller:PFM-1820-22
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,39 €/ Stückexkl. MwSt

6,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,39 €

-

10+

3,06 €

43.22%

25+

1,80 €

66.56%

50+

1,33 €

75.39%

100+

1,14 €

78.86%

200+

0,92 €

82.97%

500+

0,61 €

88.64%

1000+

0,54 €

89.91%

2500+

0,49 €

90.85%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
PFM-1820-22
Wellendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
22 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
Iglidur® P
Material Lauffläche
Iglidur® P
Wartung
Wartungsfrei